- 色温度(K)
- 4000
- 光源色
- 白色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- (ノーマル/セーブ)110.9/117.2
- 光束(Lm)
- (ノーマル/セーブ)4240/3870
- 配光角度(°)
- 19
- 仕様
- 調光信号:(ノーマル/セーブ)約5~100%/約7~100%
- 質量(kg)
- 1.2
- 材質(本体)
- アルミダイカスト 白色塗装仕上
- 電圧(V)
- 100~242
- 消費電力(W)
- (ノーマル/セーブ)38.2/33.0
- 定格寿命(時間)
- 40000時間
- 材質(レンズ)
- アクリル
- 材質(枠)
- アルミダイカスト白色
- クラス
- 400-350
- グリーン購入法
- 適合
- 演色指数(Ra)
- 85
- 埋込穴(Φmm)
- 150
- 器具相当
- HID70形器具相当
- 電源ユニット
- 別置