減塩いつものおみそ汁赤だし(三つ葉入り)

減塩いつものおみそ汁赤だし(三つ葉入り) アマノフーズ

フリーズドライのおみそ汁。具材にあわせてもっとも相性の良いみそとだしを選び、こだわって作った、毎日食べたくなるおみそ汁です。減塩タイプ

種類レトルト食品 カロリー(kcal)エネルギー:30 原材料豆みそ(国内製造)、豆乳、デキストリン、調合みそ、焼きふ、みつば、乾燥豆腐、風味調味料、しょうゆ、かつお節粉末、みりん、酵母パウダー、でん粉、酵母エキスパウダー、ゼラチン/調味料(アミノ酸等)、凝固剤、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、膨脹剤、(一部に小麦・さば・大豆・ゼラチン・魚醤(魚介類)を含む) アレルギー小麦 内容量1ケース(8g×60個)
注意
※本品製造工場ではえび・かに・卵・乳成分を含む製品を生産しています。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63709267 -
6,600
6,598
7,126 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする