曜日別特売

DCサーキットブレーカーリセットスイッチ

DCサーキットブレーカーリセットスイッチ - マリンテックDCサーキットブレーカーリセットスイッチ - マリンテック
(4件のレビュー)

DC回路専用サーキットブレーカーです!
電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます!
船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ
ON-OFF マニュアルリセット
赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、レバーを戻すと復帰します。
インラインヒューズの代わりに使用してください。

用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカーなどのインバーター、コンバーター、照明回路、ウインチ、オーディオシステム、ソーラーシステムなど回路保護用適応ボルトサイズM6mm×2本 (R端子)内容量1個
注意
※この商品は定格電流容量の精度が高くありませんので目安としてお考え下さい。
全10種類を絞り込む
電流容量(A)
電圧(V)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
電流容量(A)
寸法
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63742368CB1-30A3088×52×4012~60
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
64059924CB1-40A4088×52×4012~60
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
64059933CB1-60A6088×52×4012~60
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
64059949CB1-80A8088×52×4012~60
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
64059958CB1-100A10088×52×4012~60
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
63742377CB2-20A20100×40×4012~24
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
64059976CB2-40A40100×40×4012~24
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
64059985CB2-60A60100×40×4012~24
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
64060003CB2-80A80100×40×4012~24
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
64059967CB2-30A30100×40×4012~24
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-05
用途: キャンピングカーのバッテリーに
くるまの診療所ワンナップ

200Aのを付けましたが、おそらく瞬時に高電流が流れると切れます。
なので、200AnoANL型ヒューズに変更しました。

2024-11-16
用途: クズ商品
サービス業

プラスチック等すべてが粗悪
ボルトを軽く絞めただけでバラバラになった

1が参考にしています
対象商品 : 64059958
2022-04-30
用途: 船の電気系統のメインに
電気・ガス・熱供給・水道業

コンパクトで取り回しが非常に良いです!
デザインも良く露出していても気になりません

1が参考にしています
対象商品 : 64059958
2023-08-06
用途: サブバッテリー用として取り付け
製造業

☆マイナスはないので☆1
取り付けてから約1週間程で壊れました。
アマゾンでも同商品が1000円以上安かったので
買い直しました。
ゴミ商品を買っちゃいました。
残念です。

11が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする