曜日別特売

ヒューズボックス 12回路

ヒューズボックス 12回路 - マリンテック

平型ヒューズ付きのヒューズボックスです。
12-24V 用
LEDインジケーター付き (ヒューズが切断すると赤色LEDランプが点灯します。)
12回路用(予備ヒューズ付き)

付属品カバー・表示用ステッカー・取り付け用タッピングネジ寸法138×85×36電圧(V)12/24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63742429FB-12
オープン
4,898
5,388(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする