曜日別特売

温湿度記録計 校正証明書付 ST-50シリーズ

温湿度記録計 校正証明書付 ST-50シリーズ - アズワン

最長6ヶ月間の連続記録が可能です。
チャート紙に最長6ヶ月間の記録が可能なST-50A、ST-50Aにメモリ機能を追加し(SDカードに保存)、さらに使い易さを追求したST-50Mがございます。

付属品チャート紙×1本・記録ペン(赤・青)×各1本寸法(mm)300×105×245質量(kg)約2.8電源単1乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)測定項目温度・相対湿度・露点温度・絶対湿度精度温度/±1℃、湿度/±3%測定方式温度/半導体式、湿度/高分子静電容量式測定精度温度/±1℃、湿度/±3%温度測定範囲(℃)-20~80湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×245防塵防水性能なし設置方式据置温度表示方式デジタル湿度測定範囲(%RH)0~100校正証明書一般校正内容量1個
注意
※「校正証明書付」は、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。
※校正証明書は和文です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
記録方式
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63827899ST-50Aカートリッジペン(赤・青)・折りたたみチャート紙(有効記録幅100mm×全長12m)5-3046-21-20
187,000
186,000
204,600(税込)
49日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63827908ST-50Mカートリッジペン(赤・青)・折りたたみチャート紙(有効記録幅100mm×全長12m)・SDカード5-3046-22-20
222,000
221,000
243,100(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする