東芝
東芝 オーブントースター HTR-P3(K)
温度調節機能「約80℃~230℃」で多彩なメニューに対応。
付属品
受皿240(幅)×146(奥行)(mm)
色
ブラック
消費電力(W)
1000
枚数
2
コード長さ(m)
1.25
本体質量(kg)
約2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×262×223
機能
<おいしさ機能>熱反射ガラス:〇、ハイパワー1000W:〇、温度調節:約80~230、トースト枚数:2枚、受皿:〇、着脱式焼きあみ:〇、ヒーター本数:2(上1・下1)、<使いやすさ>ワイド庫内(ピザサイズ):(20cm)、パンくずトレイ:〇(スライド)
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
庫内:258×220×92
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63830017
HTR-P3(K)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください