曜日別特売

2回路リミットスイッチ WL スパッタ対策形

2回路リミットスイッチ WL スパッタ対策形 - omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL スパッタ対策形 - omron(オムロン)
突入電流(A)
常時閉路:最大30
常時開路:最大20
耐電圧(V)
同極端子間:AC1000 50/60Hz 1min
各端子とアース間:AC2200 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV
各端子と非充電金属部間:AC2200 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV
保護構造IP67定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)電気定格標準タイプ環境対応標準タイプ使用周囲湿度35~95%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2の場合)電気的耐久性75万回以上感電保護クラスClassⅠ短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なし衝撃(誤動作)(m/s2)最大300衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
備考
タイプ
アクチュエータの種類
スイッチ
通電電流(A)
動作表示灯
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです35460241WLD28-LDS-スパッタ対策形シール・トップローラ・プランジャ形一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式10発光ダイオード(LED)
オープン
8,598
9,458(税込)
31日以内出荷
返品不可
※外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです35460056WLH2-LDS都度納期確認スパッタ対策形ローラ・レバー形 六角穴つきレバー(オーバトラベルタイプ一般形)一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式10発光ダイオード(LED)
9,900
6,698
7,368(税込)
31日以内出荷
返品不可
35459663WLCA2-LDS-スパッタ対策形ローラ・レバー形(基準形・六角穴つきレバー)一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式10発光ダイオード(LED)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35459663WLCA2-LDS00085112WLCA2-LDS-NWLCA2-LDS 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG  スパッタ対策形 omron(オムロン) 000851122回路リミットスイッチ WL-N/WLG スパッタ対策形omron(オムロン)1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする