LEDバルーン投光機
移動・設置・収納が楽なミニライトシリーズ。
6台まで連結使用が可能な連結コネクター付(防雨型)
台車タイプ。
・エアダンパー伸縮3段マスト
超コンパクト収納
ハンドルロック付
車輪止め付
仕様マスト落下防止装置:エアダンパー、車輪:Φ225ソリッドタイヤ×2、アウトリガー:無段階ロック式×2本、発電機出力(kVA):0.9、発電機使用燃料[タンク容量(規定)]:レギュラーガソリン[2.5L]
材質1・2段目:硬質アルミニウム、3段目:ジュラルミン
質量(kg)35.7(本体乾燥質量)
タイプ全光バルーンタイプ
段数(マスト段数)3
消費電力(W)25(×灯数4)
電源インバータ発電機 IEG900M-Y 搭載
全光束(Lm)14400
騒音値(dB)48.5 ※エコ運転時
電源電圧(V)単相100
連続運転時間(h)約10.0~12.0 ※エコ運転時
電源周波数(Hz)50/60
ランプの種類LED(高輝度白色)
昇降方式(マスト昇降装置)手動伸縮
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1125×858 ×1636(バルーン装着時)
作業高さ(mm)2574~1636
内容量1台
エンジン工具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63996267 | EMB106LIE-F | 86787673 | EL3001BW |
![]() |
LEDバルーン投光機 | 本田技研工業 | 1台 | ¥429,800 税込¥472,780 | メーカー違いの相当品です |