曜日別特売

フックコーナー床合板仕様

フックコーナー床合板仕様 - タナカフックコーナー床合板仕様 - タナカフックコーナー床合板仕様 - タナカ

柱と横架材の接合に使用します。
専用角ビットビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下)
4本のビスで施工可能なため施工の効率化が図れます。
巾30mm、高さ50mm、板厚1.6mmと製品が小さいので、納まりよく施工できます。
仮どめ用のツメで製品を柱に固定することで、高所作業がラクになります。※仮どめ用のツメを使用しない場合でも、構造上の耐力低下はありません。
ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。

付属品専用角ビットビスTBA-65(200本)TB-101(200本)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH490寸法(mm)30×50×32×1.6(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64029937AA310200
オープン
109
120(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする