シナーコーナー床枠仕様

シナーコーナー床枠仕様 - タナカシナーコーナー床枠仕様 - タナカシナーコーナー床枠仕様 - タナカ

柱と横架材の接合に使用します。
柱側と横架材側にそれぞれ厚さ30mmの枠材と床合板(厚さ30mm以下)が存在する場所に使用します。
専用角ビットビスTBA-150で横架材にとめ付けることにより、枠材や床合板を切り欠くことなく取り付けが可能です。
金物巾が30mmとスリムなため、納まりよく施工可能です。
ハウスプラス確認検査(株)の接合部金物試験済み商品です。

付属品専用角ビットビスTBA-65(4本)TBA-150(2本)材質溶融亜鉛めっき高張力鋼板寸法(mm)30×120×42×2.3(t)表面処理JIS G 3302(Z 27)相当内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64029973AA157100
オープン
389
428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする