曜日別特売

梁受け金物(ツメなし)

梁受け金物(ツメなし) - タナカ梁受け金物(ツメなし) - タナカ梁受け金物(ツメなし) - タナカ梁受け金物(ツメなし) - タナカ梁受け金物(ツメなし) - タナカ梁受け金物(ツメなし) - タナカ梁受け金物(ツメなし) - タナカ梁受け金物(ツメなし) - タナカ

横架材同士の接合に使用します。
仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて効率がアップしました。
羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。
横架材の上に直接床合板を貼る場合にも支障なく取付けができます。
横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。

材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
適合
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64030138AA121200スクリュー釘(ZS-50)×10本、ラグスクリューボルト(M12×75)×2本105巾×210用3.2×105×210
オープン
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
64030147AA124200スクリュー釘(ZS-50)×12本、ラグスクリューボルト(M12×75)×2本105巾×240用3.2×105×240
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
64030156AA127200スクリュー釘(ZS-50)×14本、ラグスクリューボルト(M12×75)×2本105巾×270用3.2×105×270
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
64030165AA121300スクリュー釘(ZS-50)×10本、ラグスクリューボルト(M12×75)×2本120巾×210用3.2×120×210
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
64030174AA124300スクリュー釘(ZS-50)×12本、ラグスクリューボルト(M12×75)×2本120巾×240用3.2×120×240
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする