梁受け金物(ツメあり)

梁受け金物(ツメあり) - タナカ梁受け金物(ツメあり) - タナカ梁受け金物(ツメあり) - タナカ梁受け金物(ツメあり) - タナカ梁受け金物(ツメあり) - タナカ梁受け金物(ツメあり) - タナカ梁受け金物(ツメあり) - タナカ梁受け金物(ツメあり) - タナカ

横架材同士の接合に使用します。
仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて効率がアップしました。
羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。
横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。

材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
適合
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64030183AA121000スクリュー釘(ZS-50)×16本、ラグスクリューボルト(M12×75)×2本105巾×210用3.2×105×210
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
64030199AA124000スクリュー釘(ZS-50)×18本、ラグスクリューボルト(M12×75)×2本105巾×240用3.2×105×240
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
64030208AA130000スクリュー釘(ZS-50)×26本、ラグスクリューボルト(M12×75)×2本105巾×300用3.2×105×300
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
64030217AA111100スクリュー釘(ZS-50)×16本、ラグスクリューボルト(M12×75)×2本120巾×105用3.2×120×105
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
64030226AA111200スクリュー釘(ZS-50)×16本、ラグスクリューボルト(M12×75)×2本120巾×120用3.2×120×120
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
64030235AA121100スクリュー釘(ZS-50)×16本、ラグスクリューボルト(M12×75)×2本120巾×210用3.2×120×210
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする