曜日別特売
AA130000 梁受け金物(ツメあり) タナカ 64030208

 

AA130000 梁受け金物(ツメあり) タナカ 64030208
AA130000 梁受け金物(ツメあり) タナカ 64030208
AA130000 梁受け金物(ツメあり) タナカ 64030208

梁受け金物(ツメあり)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法(mm)3.2×105×300
内容量1個注文コード64030208品番AA130000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

横架材同士の接合に使用します。
仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて効率がアップしました。
羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。
横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。

付属品
スクリュー釘(ZS-50)×26本、ラグスクリューボルト(M12×75)×2本
適合
105巾×300用
寸法(mm)
3.2×105×300
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする