タナカ
ステンレス装飾柱脚金物
玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾用の金物です。
ステンレスのヘアライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。
本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。
材質
JIS G 4305 SUS304(18-8)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
ケース質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64030445
AD409400
90丸型 カチオン塗装
214
90
45
0.8
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64030454
AD409500
90角型 カチオン塗装
211
90
45
0.9
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
64030463
AD410400
100丸型 カチオン塗装
224
100
50
0.9
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
64030479
AD410500
100角型 カチオン塗装
221
100
50
1.1
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
64030488
AD4102B0
ボルトタイプ 100角型 電解研磨
211
90
45
1.5
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください