2×4住宅のホールダウン金物として使用します。横架材・基礎とたて枠の緊結、上下階のたて枠相互の緊結に使用します。ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。従来品に比べて取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比較)高張力鋼板を採用し、軽量化と高耐力を両立させました。平ワッシャーを使わずに施工が可能です。一財・建材試験センターによる品質性能試験済商品です。