曜日別特売

2×4用ビスどめホールダウンU

2×4用ビスどめホールダウンU - タナカ2×4用ビスどめホールダウンU - タナカ2×4用ビスどめホールダウンU - タナカ2×4用ビスどめホールダウンU - タナカ2×4用ビスどめホールダウンU - タナカ2×4用ビスどめホールダウンU - タナカ2×4用ビスどめホールダウンU - タナカ2×4用ビスどめホールダウンU - タナカ

2×4住宅のホールダウン金物として使用します。
土台・基礎とたて枠の緊結、上下階のたて枠相互の緊結に使用します。
U字型ホールのクリアランスと、角ビットビスの使用で施工が容易になりました。
たて枠にとめ付けるビスがセットされておりますので、従来必要であったボルトや座金が不要となり、たて枠の欠損から生じる構造躯体の弱体化を防ぎます。
引き寄せ金物S-HDに比べ、サイズがコンパクトなため、他の材への干渉が少なくなりました。
ビスどめにより、高所作業が安全で、しかも効率がアップしました。
一財・建材試験センターおよびハウスプラス確認検査(株)による品質性能試験済みです。

材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC表面処理エコート(R)WH処理RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
付属品
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64030646AC2416006.0×40×160専用角ビットビスTBA-65(150本)M16用平ワッシャー(30枚)15kN用
オープン
649
714(税込)
6日以内出荷
返品不可
64030655AC2421006.0×40×195専用角ビットビスTBA-65(210本)M16用平ワッシャー(30枚)20kN用
オープン
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
64030664AC2426006.0×40×245専用角ビットビスTBA-65(250本)M16用平ワッシャー(25枚)25kN用
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
64030673AC2436006.0×40×345専用角ビットビスTBA-65(375本)M16用平ワッシャー(25枚)35kN用
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする