IRC
MOBICITY(モビシティ) SCT-001
(1件のレビュー)
トータルバランスに優れた、現代のスクータータイヤ
タイプ
チューブレスタイプ(TL)
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
速度記号/荷重表示
トレッド幅(mm)
標準リム幅(inch)
許容リム幅(inch)
リム径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64025983
129889
90/90-14
46P
89
2.15
1.85~2.50
14
¥
10,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64025999
329557
100/80-14
48P
99
2.50
2.15~2.75
14
¥
11,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
64026008
329559
120/70-15
56P
120
3.50
2.75~3.50
15
¥
15,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
64026017
129890
90/90-14
46P
89
2.15
1.85~2.50
14
¥
10,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月14日
64026026
329558
120/70-14
55P
122
3.50
2.75~3.50
14
¥
13,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64026035
329560
140/70-14
62P
142
4.00
3.50~4.50
14
¥
17,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64026053
129891
100/90-12
59J
100
2.50
2.15~2.75
12
¥
12,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64026078
321676
120/80-12
55J
120
2.75
2.50~3.50
12
¥
16,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください