籐を使用した、オットマン一体型の回転式高座椅子。一人分のスペースでソファのようなリラックスをお届け。背もたれは、座ったまま動くレバー式リクライニング。脚を伸ばせるオットマンが一体型のデザイン。座部は360度回転式で、方向転換もラクラク。肘掛にはリモコンや小物を収納可能。座面や背もたれはゆったりサイズ&クッション入り。
用途リビング、和室、一人暮らしのお部屋に。TVソファとしても。回転座椅子 レバー式 高座椅子。ソファー リクライニング 1人がけ 座イス オットマン 足置き。材質座部・背部:スチール、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム、脚部・肘部:天然木籐(ウレタン樹脂塗装)質量(kg)15.5色ダークブラウン長さ(cm)背もたれ:62、オットマン:30.5座面高さ(mm)370生産国インドネシア寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×79-137×50-97、水平時最大:60×137×53組立時間約10-20分ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)15×12(左右各1)リクライニング背もたれ14段階、オットマン6段階座面高(cm)37座面寸法(幅W×奥行D)(cm)47×45内容量1台