曜日別特売

真空ポンプ用オイル ウルトラグレード15

真空ポンプ用オイル ウルトラグレード15 - EDWARDS

エドワーズ独自の水素処理プロセスによって製造されています。
このプロセスでは、窒素、硫黄、酸素、芳香族炭化水素を除去し、
基本的に不純物を含まない高純度のベース ストックを生成します。
ウルトラグレードオイルに添加剤を加えることにより、真空性能、
熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。
抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの
高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。

用途質量分析、電子顕微鏡検査、薄膜スパッタリング、表面研究、UHVシステム、漏れ検出仕様使用ポンプ:E2M0.7、E2M1.5及び低温起動用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量12000mL危険物の性状非水溶性内容量1箱(12本×1L)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64037095H11026012
54,920
46,980
51,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする