真空ポンプ用オイル ウルトラグレード20
エドワーズ独自の水素処理プロセスによって製造されています。
このプロセスでは、窒素、硫黄、酸素、芳香族炭化水素を除去し、
基本的に不純物を含まない高純度のベース ストックを生成します。
ウルトラグレードオイルに添加剤を加えることにより、真空性能、
熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。
抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの
高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
用途質量分析、漏れ検出、TVチューブ、パワー バルブ、蒸留、炉、含浸、ケミカル ポンプ、包装、メカニカル ブースタ
仕様使用ポンプ:EHブースタポンプ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
工業用潤滑油 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07