CONDOR(山崎産業)
バスボンくん スクイジーミニ
(1件のレビュー)
小さい、軽い、取り回しラクラク
ガラスや鏡、小窓の水切りに
吊り下げ用のフック付き
材質
本体/ABS樹脂、ゴム/合成ゴム
幅(mm)
162
質量(g)
64
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
162×155×35
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64051838
37650000010000
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください