曜日別特売

仮硬化LEDライト

仮硬化LEDライト - ビューティーネイラー仮硬化LEDライト - ビューティーネイラー仮硬化LEDライト - ビューティーネイラー

置き式ハンズフリーで、仮硬化。
パーツの仮留め、ジェルの流れ留め、ネイルチップでの長さ出し、アクリルジェル
での長さ出しなど、ちょっと仮どめしたい時に便利な仮硬化用LEDライトです。
フット式スイッチだから両手が塞がっていても簡単硬化!
ハンズフリーのフット式スイッチ
モバイルバッテリーでの使用もOK
指先で曲がるフレキシブルアーム
少ないスペースでOKのスタンドタイプ
単3電池、USB接続電源(モバイルバッテリーなど)、AC電源アダプターの3つの電源が使用可能

質量(g)320電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)0.4出力5.0V/0.08A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×150×78波長(nm)405±5保証期間1年ケーブル長(cm)フットスイッチケーブル:146RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※LEDライト専用以外のジェルはご使用にならないで下さい。
※LEDライトを直接見ないでください。
※ジェルの種類や厚みなどにより硬化の際に熱く感じることがあります。
その際は連続照射をせず、時間をわけて照射して下さい。
※ジェルが硬化する恐れがありますのでLEDの光が届く範囲内にジェルのついた筆や蓋のあいたジェルを置かないで下さい。
※本品に電池およびモバイルバッテリーは付属していません。
※仮硬化の照射時間はパーツやアートの状態、ジェル等の仕様により異なるため、適宜調整をして下さい。
※本体をより他安定させたい場合は吸盤や両面テープなどお客様のテーブル環境に合ったもので固定して下さい。
※水のあるところでは使用しないでください。
製品のお手入れの際には柔らかい布で水拭きまたは中性洗剤を水で薄めたもので拭いて下さい。
※小さなお子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※50Hz、60Hz対応商品となっておりますので、ご使用地域によって若干の差が生じる場合がございます。
予めご了承下さい。海外でご使用される場合はその国にあった海外用コンセントプラブをご用意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64053134KA-1
オープン
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする