曜日別特売

小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ D4N

小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ  D4N - omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ  D4N - omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ  D4N - omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ  D4N - omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ  D4N - omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ  D4N - omron(オムロン)
絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)95以下内容量1個
全18種類を絞り込む
アクチュエータの種類
内蔵スイッチ
コンジット口サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
保護構造
アクチュエータの種類
定格絶縁電圧(V)
内蔵スイッチ
コンジット口サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46515576D4N-2CLEIP67(EN60947-5-1)フォークレバー・ロック形(左動作)(Ui)3002NC/1NO(スロー・アクション)G1/2
4,550
3,998
4,398(税込)
31日以内出荷
返品不可
46515585D4N-2CREIP67(EN60947-5-1)フォークレバー・ロック形(右動作)(Ui)3002NC/1NO(スロー・アクション)G1/2
4,550
3,998
4,398(税込)
31日以内出荷
返品不可
46515707D4N-2D87IP67(EN60947-5-1)プラスチック・ロッド形(Ui)3003NC(スロー・アクション)G1/2
2,950
2,698
2,968(税込)
84日以内出荷
返品不可
46515953D4N-2FLEIP67(EN60947-5-1)フォークレバー・ロック形(左動作)(Ui)3002NC/1NO(MBB)(スロー・アクション)G1/2
4,850
4,298
4,728(税込)
31日以内出荷
返品不可
46515962D4N-2FREIP67(EN60947-5-1)フォークレバー・ロック形(右動作)(Ui)3002NC/1NO(MBB)(スロー・アクション)G1/2
4,850
4,298
4,728(税込)
31日以内出荷
返品不可
46516355D4N-4CLEIP67(EN60947-5-1)フォークレバー・ロック形(左動作)(Ui)3002NC/1NO(スロー・アクション)M20
4,550
3,998
4,398(税込)
31日以内出荷
返品不可
46516477D4N-4D80IP67(EN60947-5-1)キャット・ウィスカ形(Ui)3003NC(スロー・アクション)M20
3,300
2,998
3,298(税込)
84日以内出荷
返品不可
46516486D4N-4D87IP67(EN60947-5-1)プラスチック・ロッド形(Ui)3003NC(スロー・アクション)M20
2,950
2,698
2,968(税込)
84日以内出荷
返品不可
46516495D4N-4DLEIP67(EN60947-5-1)フォークレバー・ロック形(左動作)(Ui)3003NC(スロー・アクション)M20
4,550
3,998
4,398(税込)
84日以内出荷
返品不可
46516626D4N-4EREIP67(EN60947-5-1)フォークレバー・ロック形(右動作)(Ui)3001NC/1NO(MBB)(スロー・アクション)M20
4,550
3,998
4,398(税込)
84日以内出荷
返品不可
46515691D4N-2D80IP67キャット・ウィスカ形3003NC(スロー・アクション)G1/2
3,300
取扱い終了
返品不可
46515716D4N-2DLEIP67(EN60947-5-1)フォーク・レバー・ロック形(左動作)3003NC(スロー・アクション)G1/2
3,950
取扱い終了
返品不可
46515725D4N-2DREIP67(EN60947-5-1)フォーク・レバー・ロック形(右動作)3003NC(スロー・アクション)G1/2
3,950
取扱い終了
返品不可
46515847D4N-2EREIP67(EN60947-5-1)フォーク・レバー・ロック形(右動作)3001NC/1NO(MBB)(スロー・アクション)G1/2
3,950
取扱い終了
返品不可
46516364D4N-4CREIP67(EN60947-5-1)フォークレバー・ロック形(右動作)(Ui)3002NC/1NO(スロー・アクション)M20
4,550
取扱い終了
返品不可
46516504D4N-4DREIP67(EN60947-5-1)フォークレバー・ロック形(右動作)(Ui)3003NC(スロー・アクション)M20
4,550
取扱い終了
返品不可
46516617D4N-4ELEIP67(EN60947-5-1)フォークレバー・ロック形(左動作)(Ui)3001NC/1NO(MBB)(スロー・アクション)M20
4,550
取扱い終了
返品不可
46516741D4N-4FREIP67フォーク・ロック・レバー形3002NC/1NO(MBB)(スロー・アクション)M20
4,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする