ビューティーワールド
BWオイルインキューティクルプッシャーペンラベンダー
爪を保護しながらスペシャルな甘皮ケア!6種類の美容成分配合
材質
容器:PP、キャップ:PP、ペン先:セラミック、シャイナー:酸化アルミニウム、PS、EVA
質量(g)
18
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
83×178×15
内容量
1個(2mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64058689
AOP580
¥
580
¥
638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください