二次元コードリーダー
最高クラスの超高速二次元コードリーダーのUSBモデル
毎秒60回の高速フレームで手ブレ耐性/移動体読取向上による超高速読取性能を実現
1.8mから50回の落下試験後動作テストOK
汚れや擦れのある難読コードに対しても圧倒的な読取性能
一括読取/多段読取対応
用途物流業:入出荷検品/梱包検品、製造業:工程管理/トレース管理/部品・治具管理、メディカル・ヘルスケア:受付管理/3点照合/薬局での棚卸、小売・流通業:POS/入出庫検品、サービス業:会員管理/レンタル管理
セット内容本体、USBケーブル
電圧(V)DC4.4~5.5
温度(℃)使用時0~+50/保管時-40~+70
角度(°)走査角度:水平 48/ 垂直 30、ピッチ角:±45、スキュー角:±65
センサーCMOSイメージセンサ1280×800ピクセル 60pfs
保護等級IP42
波長(nm)照明LED:624(赤色光)
安全規格FCC Part 15 ClassB, CE
動作湿度(%)0~95(非結露)
読み取り速度400cm/秒 (13mil JAN13)
コントラスト0.2
内容量1台
梱包用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64058436 | IT1950gSR-UK | 58121587 | IT1950GSR-UK |
![]() |
超高速2次元コードスキャナ 標準レンジモデル USBインターフェース | アイメックス | 1個 | ¥38,980 税込¥42,878 | 注文コードが変更になりました |
64058445 | IT1950gHD-UK | 63868149 | 1950GHD-1USB |
![]() |
2次元バーコードスキャナ | honeywell | 1台 | ¥38,980 税込¥42,878 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07