Androidビジネスターミナル
Android10GMS搭載、二次元コードスキャナ内蔵業務用端末
Google認定のAndroid Enterprise Recommended対応
5.5インチの大画面による視認性向上
高感度液晶パネル採用、手袋・濡れた手でもタッチパネル操作可能
高強化ガラスGorillaGlass採用、落下耐久性能1.5m
SIMフリーのLTE通信に標準対応(docomo/au/softbank)、どこからでもリアルタイムに高速通信が可能
無線LANはIEEE802.11 a/b/g/n/ac/d/h/iの幅広い種類に対応
GPS標準搭載
IP67による防塵/防水性能
動作温度 -20℃から50℃までをサポート
ZEBRA社製高性能二次元スキャナモジュール搭載
印字が薄い・かすれ・汚れ・歪み等、品質が悪いバーコードも一発読取
密集した中から目的のバーコードのみ読み取る「狙い読み」機能有り
連続動作12時間の長時間稼働
電源を切らずにワンタッチでバッテリー交換、入力の途中から再開
破損の少ない充電/通信用ケーブルを標準付属、本体のみの購入でも運用可能
トランシーバーのPush-to-Talk(PTT)機能等に使用可能なプログラマブルボタン搭載
1300万画素の高画質撮影可能なカメラを標準搭載
指定以外のアプリの動作を禁止するアプリロック機能有り
用途物流業:在庫管理/ピッキング/検品、運輸業:運行管理/配送管理、製造業→工程管理/トレース管理/部品管理/設備点検、小売・流通業→発注/棚卸/店舗管理/入出荷検品、サービス業→業務管理/日報作成
付属品バッテリーパック、スナップオン充電/通信USBケーブル、ACアダプタ、ハンドベルト
長さ(mm)165
幅(mm)76.8
色ブラック
高さ(mm)17.9
質量(g)275(バッテリー含む)
電源リチウムイオン充電池 3.85V 4000mAh
センサー近接センサー、照度センサー、加速度センサー、ジャイロセンサー、地磁気センサー
インターフェースUSB2.0 Type-C OTG対応、充電/通信接点
メモリーFROM:32GB/SRAM:3GB
ディスプレイ5.5インチ HD 720 (W) x 1440 (H)、 透過型IPS LCD、オプティカルボンディング方式
使用CPUOcta-core 1.8GHz
防塵・防滴IP65 & IP67
EMC規格CE, FCC, IC, NCC, TBL, JRL, SRRC, CCC, BIS, WPC, WEEE, RoHS, REACH, CA65, BC, NrCAN
動作時間12時間以上
耐衝撃性1.5(保護ブーツ装着時1.8m)からコンクリート面に複数回落下/0.5mから500回のタンブル試験
動作温度(℃)-20~50
OSAndroid10 GMS
オーディオ機能スピーカー、マイク(エコー/ノイズキャンセリング)
キーボードプログラマブルキー、音量上下キー、左右読取キー、電源キー
アズワン品番64-9098-23
タッチパネル方式静電容量式タッチパネル(CorningGorillaGlass)、手袋/スタイラスペン/水濡れ対応
BluetoothBluetooth Class I, V4.2、 BLE V2.1 + Enhanced Data Rate
プロファイルGAP, SDP , HSP, SPP, GOEP, OPP, HFP, PAN, A2DP, AVRCP, GAVDP, HID , PBAP
インジケータ三色LED、二色LED、バイブレータ、スピーカー
カメラ仕様背面:オートフォーカス1300万画素、LEDフラッシュ
静電耐圧(kV)±15気中、±8接触
GPSGPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/Beidou
無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i
内容量1台
梱包用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07