床見切り6T 壁タイプ シート仕様

床見切り6T 壁タイプ シート仕様 大建工業 床見切り6T 壁タイプ シート仕様 大建工業 床見切り6T 壁タイプ シート仕様 大建工業 床見切り6T 壁タイプ シート仕様 大建工業 床見切り6T 壁タイプ シート仕様 大建工業 床見切り6T 壁タイプ シート仕様 大建工業 床見切り6T 壁タイプ シート仕様 大建工業 床見切り6T 壁タイプ シート仕様 大建工業

床のリフォームを美しく仕上げる造作材

用途床見切り、後付けタイプ 表面オレフィンシート 基材ABS樹脂 寸法(mm)9×20×1950 ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品 長さ(mm)1950 内容量1箱(1本)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64060764 MT7102-53-WH ネオホワイト
7,300
5,398
5,938 (税込)
5日以内出荷

返品不可
車上渡し
64060773 MT7102-53-MJ クリアベージュ
7,300
5,398
5,938 (税込)
5日以内出荷

返品不可
車上渡し
64060789 MT7102-53-ML ミルベージュ
7,300
5,398
5,938 (税込)
5日以内出荷

返品不可
車上渡し
64060798 MT7102-53-MA ライトオーカー
7,300
5,398
5,938 (税込)
5日以内出荷

返品不可
車上渡し
64060807 MT7102-53-YC クリアオーカー
7,300
5,398
5,938 (税込)
5日以内出荷

返品不可
車上渡し
64060816 MT7102-53-MT ティーブラウン
7,300
5,398
5,938 (税込)
5日以内出荷

返品不可
車上渡し
64060825 MT7102-53-MG トープグレー
7,300
5,398
5,938 (税込)
5日以内出荷

返品不可
車上渡し
64060834 MT7102-53-PK マロンブラウン
7,300
5,398
5,938 (税込)
5日以内出荷

返品不可
車上渡し
64060843 MT7102-53-MW ダルブラウン
7,300
5,398
5,938 (税込)
5日以内出荷

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする