床見切り6T 段差タイプ シート仕様

床見切り6T 段差タイプ シート仕様 DAIKEN(旧:大建工業)

床のリフォームを美しく仕上げる造作材

用途床見切り、後付けタイプ 長さ(mm)1950 寸法(mm)9×28.5×1950 基材ABS樹脂 表面オレフィンシート ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品 内容量1箱(1本)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64060947 MT7103-53-WH ネオホワイト
8,600
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
64060956 MT7103-53-MJ クリアベージュ
8,600
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
64060965 MT7103-53-ML ミルベージュ
8,600
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
64060974 MT7103-53-MA ライトオーカー
8,600
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
64060983 MT7103-53-YC クリアオーカー
8,600
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
64060999 MT7103-53-MT ティーブラウン
8,600
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
64061008 MT7103-53-MG トープグレー
8,600
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
64061017 MT7103-53-PK マロンブラウン
8,600
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
64061026 MT7103-53-MW ダルブラウン
8,600
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする