ノンハロ難燃PPダクト

ノンハロ難燃PPダクト - 興和化成
材質ノンハロ難燃ポリプロピレンアイボリー使用温度(℃)-20~100内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45081357KDEP-68-20-M60×80×2000
オープン
5,898
6,488(税込)
49日以内出荷
返品不可
45081366KDEP-1010-20-M100×100×2000
オープン
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
45081384KDEP-38-20-M30×80×2000
オープン
4,498
4,948(税込)
21日以内出荷
返品不可
45081393KDEP-410-20-M40×100×2000
オープン
5,998
6,598(税込)
63日以内出荷
返品不可
45081409KDEP-610-20-M60×100×2000
オープン
6,798
7,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
45081418KDEP-66-20-M60×60×2000
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
45081427KDEP-88-20-M80×80×2000
オープン
7,298
8,028(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする