ケーブルモール(粘着テープ&カバー付き)/幅19mm x 高さ11mm/長さ1m/配線隠し用PVCケーブルカバー/最大6本収容可能/UL規格認定品

ケーブルモール(粘着テープ&カバー付き)/幅19mm x 高さ11mm/長さ1m/配線隠し用PVCケーブルカバー/最大6本収容可能/UL規格認定品 StarTech.com

配線管理に便利な粘着テープ付きケーブルモール(長さ1m)。オフィスやサーバールームのケーブルを隠してすっきりとした空間を作ります。<プロ仕様の配線>幅19mm x 高さ11mmの配線ダクトはケーブルを損傷から保護し、オフィスやサーバールームの配線をすっきりと仕上げます。<手軽に設置>粘着テープの裏紙を外して貼り付け、簡単に設置できる配線モールです。木面、石膏ボード、ガラス、石面など様々な面に取り付けることができます。<業務用の強度>頑丈で歪みにくく自己消火性を備えた塩ビ素材を使用し、ビカット軟化温度86度でのM1等級難燃耐火に対応しています。UL/94V-0難燃規格に準拠した配線隠し用ケーブルカバーです。<各種パーツと組み合わせて使用>StarTech.comでは、このケーブルモールと組み合わせて配線の引き回しや終端処理ができる次の互換パーツを取り揃えています。モールジョイント(CBMWWD1911C)(20個入り):2個のモールをつなげて長さを延長|モールエンド(CBMWWD1911E)(20個入り):モールの終端をキャップで処理|モールイリズミ(CBMWWD1911I)(20個入り):内曲りの直角で2個のモールを連結|モール曲がり(CBMWWD1911L)(20個入り):壁に沿って2個のモールを直角に連結|モールデズミ(CBMWWD1911O)(20個入り):外曲りの直角で2個のモールを連結|T型モール(CBMWWD1911T)(20個入り):3個のモールをT字型に連結。本製品は、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(無期限、月-金)が付いています。

長さ(m)1 寸法(幅W×高さH)(mm)19×11 保証期間2年 UL規格認定品 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64074755 CBMWWD1911
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケーブルカバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/297/
2022-09-08

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする