曜日別特売

小型レーザセンサ形E3NC-Lシリーズアンプユニット

小型レーザセンサ形E3NC-Lシリーズアンプユニット - omron(オムロン)小型レーザセンサ形E3NC-Lシリーズアンプユニット - omron(オムロン)
応答時間
最速モード(SHS):動作・復帰:各80μs
高速モード(HS):動作・復帰:各250μs
標準モード(Stnd: 動作・復帰:各1ms
ギガパワーモード(GIGA):動作・復帰:各16ms
使用周囲温度(℃)
動作時:
1~2台連結時:-25℃~+55℃、
3~10台連結時:-25℃~+50℃、
11~16台連結時:-25℃~+45℃、
17~30台連結時:-25℃~+40℃
保存時:-30~+70℃
(ただし、氷結、結露しないこと)
品名アンプユニット材質(ケース)ポリカーボネート(PC)電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート(PC)保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、出力逆接続保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲湿度動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
出力
接続方式
入出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89772015E3NC-LA51 2M梱包状態:約115、本体のみ:約75PNP出力コード引き出しタイプ2出力+1入力
19,400
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
89772024E3NC-LA7梱包状態:約60、本体のみ:約20NPN出力省配線コネクタタイプ1出力+1入力
17,900
17,880
19,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
89772033E3NC-LA9梱包状態:約60、本体のみ:約20PNP出力省配線コネクタタイプ1出力+1入力
17,900
17,880
19,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする