デジタル式圧力ゲージ(負圧電池式)

デジタル式圧力ゲージ(負圧電池式) - ユニバデジタル式圧力ゲージ(負圧電池式) - ユニバ

一目で確認できるデジタル表示。ボタン電池で配線不要。30mm角のコンパクトボディ。安心のIP65仕様。

電源CR2032リチウム電池機能電池量低下検知機能単位kPa測定表示時間セットボタンを押してから60秒電池交換可能サンプリング2Hz(2回/秒)電池寿命約3年(5回/1日)適合流体空気、非腐食性ガス、不燃性ガス使用圧力範囲(kPa)-101~10耐圧(kPa)300防水保護等級IP65バックライト無し内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64082665UPM60V-F1
オープン
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする