JAPPY
Cat5e LANケーブル
Cat.5e対応
ReelexⅡ梱包形式を採用
残量がひと目でわかるレングスマーク入り
環境に優しい鉛フリーPVCを使用
用途
高速LAN用UTPケーブルです(10BASE-T~1000BASE-TX対応)
対数(P)
4
導体公称断面積(mm
2
)
0.5
仕上外径(Φmm)
5.1
内容量
1巻(300m)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64083103
TPCC5 0.5mm X 4P アカ JP
Cat.5e
300
5.1
赤
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64083119
TPCC5 0.5mm X 4P シロ JP
Cat.5e
300
5.1
白
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
64083128
TPCC5 0.5mm X 4P アオ JP
Cat.5e
300
5.1
青
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
64083137
TPCC5 0.5mm X 4P クロ JP
Cat.5e
300
5.1
黒
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
64083146
TPCC5 0.5mm X 4P ミドリ JP
Cat.5e
300
5.1
緑
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
64083155
TPCC5 0.5mm X 4P キ JP
Cat.5e
300
5.1
黄
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
64083164
TPCC5 0.5mm X 4P ダイダイ JP
Cat.5e
300
5.1
橙
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
64083173
TPCC5 0.5mm X 4P ハイ JP
Cat.5e
300
5.1
灰
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
64083189
TPCC5 0.5mm X 4P ピンク JP
Cat.5e
300
5.1
ピンク
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
64083198
TPCC5 0.5mm X 4P ムラサキ JP
Cat.5e
300
5.1
紫
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
64083207
TPCC5 0.5mm X 4P ワカクサ JP
Cat.5e
300
5.1
若草
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
64083216
TPCC5 0.5mm X 4P ベージュ JP
Cat.5e
300
5.1
ベージュ
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください