イグボール 樹脂製ロッドエンド KBLM型(左ねじ)
悪環境下での使用が可能です。
自動調心性を持ったロッドエンドベアリングです。
用途コンベア、包装機械
トラスコ品番160-3775
セット内容イグボール ロッドエンド
長さ(mm)110
全長(mm)145
材質/仕上イグミッドG、イグリデュールW300
質量(g)189.6
寸法d3(mm)M27×2.0
ねじ寸法MM27×2.0
外径(mm)70
内径(mm)30
フランジ径(Φmm)145
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識