ボールローラユニット(圧入タイプ)

ボールローラユニット(圧入タイプ) - NBK(鍋屋バイテック会社)ボールローラユニット(圧入タイプ) - NBK(鍋屋バイテック会社)ボールローラユニット(圧入タイプ) - NBK(鍋屋バイテック会社)ボールローラユニット(圧入タイプ) - NBK(鍋屋バイテック会社)ボールローラユニット(圧入タイプ) - NBK(鍋屋バイテック会社)ボールローラユニット(圧入タイプ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

アルミ製フレームに[[BRUPS]](圧入タイプ)を組みつけたユニット商品。フレームを取りつけるだけでボールローラが配置できます。
ボールローラの本体がフレームに収まり、高さが抑えられています。
[[BRAPS-S]]はオールステンレス製のボールローラ[[BRUPS-S]]を使用。
[[BRAPS-N]]のメインボールはポリアセタール製。ワークに傷をつけません。

用途FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン1袋入数(個)1内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー耐荷重(kg/本)
使用ボールローラ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64233156BRAPS-200-N69BRUPS-24-N(フレーム)A6063/アルマイト処理、(ボールローラ本体)SUS304、(メインボール)ポリアセタール(白)、(サブボール)SUS440C(硬度55HRC以上)
13,200
13,100
14,410(税込)
翌日出荷
返品不可
64233165BRAPS-200-S343BRUPS-24-S(フレーム)A6063/アルマイト処理、(ボールローラ本体)SUS304、(メインボール)SUS440C(硬度55HRC以上)、(サブボール)SUS440C(硬度55HRC以上)
13,200
13,100
14,410(税込)
翌日出荷
返品不可
64233174BRAPS-400-N69BRUPS-24-N(フレーム)A6063/アルマイト処理、(ボールローラ本体)SUS304、(メインボール)ポリアセタール(白)、(サブボール)SUS440C(硬度55HRC以上)
25,200
25,100
27,610(税込)
翌日出荷
返品不可
64233183BRAPS-400-S343BRUPS-24-S(フレーム)A6063/アルマイト処理、(ボールローラ本体)SUS304、(メインボール)SUS440C(硬度55HRC以上)、(サブボール)SUS440C(硬度55HRC以上)
25,200
25,100
27,610(税込)
翌日出荷
返品不可
64233199BRAPS-600-N69BRUPS-24-N(フレーム)A6063/アルマイト処理、(ボールローラ本体)SUS304、(メインボール)ポリアセタール(白)、(サブボール)SUS440C(硬度55HRC以上)
37,200
36,900
40,590(税込)
翌日出荷
返品不可
64233208BRAPS-600-S343BRUPS-24-S(フレーム)A6063/アルマイト処理、(ボールローラ本体)SUS304、(メインボール)SUS440C(硬度55HRC以上)、(サブボール)SUS440C(硬度55HRC以上)
37,200
36,900
40,590(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする