クイックポジショニングブラケット - アルミフレーム用
垂直軸のアルミフレーム・角シャフトで手軽に位置決めができるブラケットです。
操作ボタンを押すとロックが解除され、ブラケットの上下方向へスムーズな移動ができ、操作ボタンを離した位置で保持されます。
上方向へは操作ボタンを押さなくても、力を加えることで移動できます。
最大5kgまで搭載できます。
材質(ブラケット本体)A6063/アルマイト処理、(カバー)A6063/アルマイト処理、(プレート)ポリアセタール(黒)、(操作ボタン)ポリアセタール(黒)
最大積載荷重(kg)5
内容量1個
注意
※垂直軸に取りつけてください。※[[CUAB]]は上下の取りつけ方向が決まっています。上下を逆に取りつけると、[[CUAB]]がアルミフレーム・角シャフトを保持できません。
※[[CUAB]]は摩擦締結を利用した商品です。アルミフレーム・角シャフトに油などが付着し摩擦係数が低下しているときや、衝撃荷重や振動が発生している場合は、最大搭載質量が低下することがあります。
※アルミフレーム・角シャフトの材質・表面処理によっては、表面に傷がつく可能性があります。
※過大な負荷が作用した場合、アルミフレーム・角シャフトが傷ついたり、[[CUAB]]が破損する可能性があります。
機構部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17