FLEX 羽根なし首かけ扇風機

FLEX 羽根なし首かけ扇風機 ロア・インターナショナル

FLEX 羽根なし首かけ扇風機は首かけ部分のシリコンネックバンドが360度自在に変形し、本体の扇風機部分は羽根をなくして安全に設計されたポータブル扇風機です。ヘッドホンのように首にかけるだけなので、角度を調整すればハンズフリーで自分好みの位置に涼しい風を送り、楽しむことが出来ます。
羽根がないブレードレス方式(Bladeless Fan)にすることで、髪が引っ掛かったり、異物を挟み込む事がありません。安全カバー送風口を付けることで指が入る隙間もないので、子供や高齢者にも安心して使用できます。
ブラシレスDCモーターで強力な風を生み出す
通常のバッテリーに比べ安全性が高いリチウムポリマー(1200mAh)バッテリーを両側に2つ、合計2400mAhを使用しています。KC、欧州CE認証、米国連邦通信委員会FCC認証も取得済み。
急速充電が可能

材質ABS、シリコン 寸法(mm)212×180×64 質量(g)約265 出力3W モーターBLDC(ブラシレスDCモーター) 入力5V/2A バッテリーリチウムポリマー(3.7V、1200mAh)× 2 使用時間1段階で約4時間半、2段階で約2時間半、3段階で約1時間20分 風量調整3段階 充電時間(時間)約2~3(急速充電の場合) ポートUSB Type C 内容量1個
注意
※本体を充電する際は、同梱されているUSB Type Cケーブルをご利用ください。
※充電用アダプタは付属されておりません。
※使用頻度や条件(温度・環境)により、作動時間は異なります。
※強風で使用時、バッテリーが少なくなると強風と弱風を繰り返すリズムモードに自動的に切り替わります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64326186 DSN20458 ベーシックブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
64326195 DSN19115 クラシックブルー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
64326204 DSN19116 クリームホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
64326213 DSN19117 ベビーピンク
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする