曜日別特売

PVCレザー リビングダイニング コーナーソファ 【SHUNgiTE - シュンガイト】 コーナーソファ

PVCレザー リビングダイニング コーナーソファ 【SHUNgiTE - シュンガイト】 コーナーソファ - ホームテイストPVCレザー リビングダイニング コーナーソファ 【SHUNgiTE - シュンガイト】 コーナーソファ - ホームテイストPVCレザー リビングダイニング コーナーソファ 【SHUNgiTE - シュンガイト】 コーナーソファ - ホームテイストPVCレザー リビングダイニング コーナーソファ 【SHUNgiTE - シュンガイト】 コーナーソファ - ホームテイストPVCレザー リビングダイニング コーナーソファ 【SHUNgiTE - シュンガイト】 コーナーソファ - ホームテイストPVCレザー リビングダイニング コーナーソファ 【SHUNgiTE - シュンガイト】 コーナーソファ - ホームテイストPVCレザー リビングダイニング コーナーソファ 【SHUNgiTE - シュンガイト】 コーナーソファ - ホームテイストPVCレザー リビングダイニング コーナーソファ 【SHUNgiTE - シュンガイト】 コーナーソファ - ホームテイスト

高級感のあるPVCレザーがワンランク上のお部屋を演出。日本製の確かな品質はひとつずつ丁寧に作られた熟練の手によるもの。
日本製の確かな品質
高級感のあるPVCレザー
点で支えて身体にフィットするポケットコイル
上質な座り心地と耐久性を併せ持つ
ゆったり座れるワイド設計
座面にはモールド成型とポケットコイルの多層構造で、体にフィットする上質な座り心地と耐久性を実現。

材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約81×81×71内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64353538SH-07-SNG-CN-BKブラック810×810×710
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64353547SH-07-SNG-CN-BRブラウン810×810×710
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64353556SH-07-SNG-CN-IVアイボリー810×810×710
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする