エフピコ エフピコの 卓上消耗品 エフピコの ラップ・消耗品・食品包材 エフピコの 食品容器 箱もり 本体 柄あり 箱もり 本体 注文コード 64372919 材質PSP 寸法(mm)161×161×30 質量(g)5 仕切数(個)4 柄あり 電子レンジ× 商品タイプ本体のみ 発泡体構造発泡 内容量1袋(25枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 40-4(V)右京 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64372919 40-4(V)右京 オープン ¥959 ¥959 ¥1,055 (税込) 5日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 食品容器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ムギ・タケ プレート(50枚入)23cm ダイモン 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ムギ・タケ プレート(50枚入)26cm ダイモン 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ ムギ・タケ スクエアプレート(50枚入) ダイモン 税込¥2,858~ ¥2,598~ デリストレー 20 ホワイト TKG 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ デリストレー 20 レッド TKG 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ デリストレー 20 ブラック TKG 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ デリストレー 30 ホワイト TKG 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ デリストレー 30 レッド TKG 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ デリストレー 30 ブラック TKG 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ポプラ舟皿SP(1袋50枚入) 勝亦商店 税込¥1,428~ ¥1,298~ 未晒レンジカップ9号 アルテム 税込¥406 ¥369 バスケットへ 果実酒びん S型 スリム 1.4L タケヤ化学工業 税込¥538 ¥489 バスケットへ ランチボックス ケーピープラテック 税込¥17,578~ ¥15,980~ 窓付ランチボックス HEIKO 税込¥758~ ¥689~ DX小判皿 中央化学 税込¥2,198~ ¥1,998~ (1) UPF-79N スープカップ蓋 ホワイト 三信化工 税込¥483 ¥439 バスケットへ オードブル容器 DXプラッター 本体 中央化学 税込¥1,208~ ¥1,098~ オードブル容器 DXプラッター用 蓋 中央化学 税込¥1,538~ ¥1,398~ DX小判皿 中央化学 税込¥1,758~ ¥1,598~ DX丸皿 中央化学 税込¥1,648~ ¥1,498~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品ラップ・消耗品・食品包材食品容器汎用トレー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「食品容器」にはこんなカテゴリがあります フードパック 弁当容器 汎用トレー 惣菜・サラダ容器 汎用カップ ボックス カレー容器 青果・農産容器 薬味皿・小皿 フードカップ 丼・重 オードブル容器 紙鍋・アルミ鍋 菓子・スイーツ・ベーカリー 軽食容器 刺身・鮮魚容器 仕出・折箱・重箱 寿司容器 その他食品容器 麺・スープ・汁物容器 シェアする マイページ 最近見た商品