T形分岐カバー

T形分岐カバー - ネグロス電工T形分岐カバー - ネグロス電工
ラック幅(mm)1200内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64373165S-CVT120GY38.93209616601224
256,000
229,800
252,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
64373174SD-CVT120G32.04210016551210
70,800
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
64373183SD-CVT120GY42.37209616601224
115,000
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
64373199CVT120G32.96210016551210
60,900
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする