ネグロス電工
セパレーター端末保護キャップ
適合
セパレーター:15ARDF2P
材質
軟質塩化ビニル
寸法H(mm)
126.5
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64374233
15ARDF2BC
黒
¥
1,420
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64374249
15ARDF2BC-E
グレー
¥
1,420
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください