ネグロス電工
ダクターブラケット
ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への水平配管に最適です。
用途
立上り配管用
仕上
溶融亜鉛めっき仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法P(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64374617
Z-D1RBKU20
200
1
4
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
64374626
Z-D1RBKU30
300
3
6
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64374635
Z-D1RBKU40
400
5
8
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください