ネグロス電工
ラックカバーたわみ防止
適合
平カバー:S-CVタイプ
材質
ステンレス鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ラック幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64375807
S-CVJ100
0.74
1000
¥
8,980
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64375816
S-CVJ60
0.45
600
¥
6,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64375825
S-CVJ70
0.52
700
¥
7,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64375834
S-CVJ80
0.59
800
¥
7,920
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64375843
S-CVJ90
0.67
900
¥
8,580
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください