曜日別特売

外直角L形分岐屋根形カバー

外直角L形分岐屋根形カバー - ネグロス電工
寸法L(mm)1660寸法H(mm)75寸法W(mm)1224寸法N(mm)9ラック幅(mm)1200内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64380199S-CVLA120GYステンレス鋼32.56
215,700
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
64380208SD-CVLA120GY高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)35.45
100,300
76,980
84,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする