立上りラック用架台

立上りラック用架台 - ネグロス電工立上りラック用架台 - ネグロス電工

鋼製スリーブと壁面の距離が近い場合でも施工できます。(6mm以上)

仕様塗装タイプ1列 壁面接近用内容量1台
注意
※床固定用アンカーボルトについては、あと施工金属拡張アンカーボルト(おねじ形)をご使用ください。
※壁面固定で使用しないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
開口寸法(mm)
適合ボルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64380716P-EGYK5023L左側4.5200M10
15,400
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
64380725P-EGYK5023R右側4.5200M10
15,400
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
64380734P-KGYK6523L左側5.88200M12
17,200
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
64380743P-KGYK6523R右側5.88200M12
17,200
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
64380759P-KGYK6533L左側6.41300M12
17,900
17,880
19,668(税込)
16日以内出荷
返品不可
64380768P-KGYK6533R右側6.41300M12
17,900
17,880
19,668(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする