ネグロス電工
立上りラック用架台
隣合うラックの架台どうしが干渉しにくくなり、スペースを有効に使えます。
板厚(mm)
6
タイプ
2層用内足
仕上
溶融亜鉛メッキ仕上げ
適合ボルト
M12
内容量
1台
注意
※床固定用アンカーボルトについては、あと施工金属拡張アンカーボルト(おねじ形)をご使用ください。
※幅500mm以上のケーブルラックをご使用ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
質量(kg)
開口寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64380777
Z-AGYS50213U
410
340
1300
120
235
65
85
17.4
200
¥
35,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64380786
Z-AGYS5028U
410
340
800
120
235
65
85
12.8
200
¥
30,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64380795
Z-AGYS50313U
510
440
1300
120
235
65
85
18.3
300
¥
36,300
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64380804
Z-AGYS5038U
510
440
800
120
235
65
85
13.8
300
¥
31,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64380813
Z-AGYS65213U
430
350
1300
150
280
75
100
23.4
200
¥
41,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64380829
Z-AGYS6528U
430
350
800
150
280
75
100
17.3
200
¥
34,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64380838
Z-AGYS65313U
530
450
1300
150
280
75
100
24.6
300
¥
42,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64380847
Z-AGYS6538U
530
450
800
150
280
75
100
18.6
300
¥
36,100
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください