曜日別特売

マルチ型接続金具

マルチ型接続金具 - ネグロス電工

□ARM1と□ARFG1の便利なセット品です。5通り以上の分岐接続ができます。
工事現場の状態に合わせて様々な応用ができます。

適合ケーブルラック15AR材質ステンレス鋼寸法L(mm)266寸法H(mm)162寸法L1(mm)162呼びM8寸法J(mm)25寸法G(mm)35内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6438122415ARMF1
16,500
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする