曜日別特売

L形分岐屋根形カバー

L形分岐屋根形カバー - ネグロス電工
種別分割材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)質量(kg)28.6寸法L(mm)1660寸法H(mm)75寸法W(mm)1224寸法N(mm)10ラック幅(mm)1200内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64381434SD-CVL120GY
98,700
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする