azbil(旧:山武)
シールナットケーブルΦ8.8-Φ10.6PF1/2材質:樹脂
定格電源電圧
DC12/24V
コード長さ(cm)
30
外径
M12
設定表示
付
特性
耐油
動作距離(mm)
8
動作形態
NO
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41061815
2PA-J2
¥
580
¥
569
¥
626
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください