付属品ACアダプタ、アシストカバー、取扱説明書(保証書付)材質外殻:シリコン樹脂、本体:ABS樹脂直径(Φmm)122質量(g)852電源充電式リチウムイオン電池内蔵7.4V/2200mAh耐荷重(kg)100定格消費電力(W)10使用時間(分)(電池)最長:約180定格出力DC9V/1000mAバッテリー容量(Ah)2200使用環境温度(℃)10~40充電時間(時間)約3充電可能回数約500回定格入力AC100~240V(50/60Hz)振動数(回/min-1)レベル1:2500(±300)、レベル2:3000(±300)、レベル3:3500(±350)、レベル4:4000(±400)内容量1個